※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPEW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
AP10H
AP10H
VP15TF
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05333781
品番
TPEW1303ZPER2 AP10H
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
材質
AP10H
トラスコ品番
167-6946
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
7.94
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカなし