曜日別特売
TNGA160408 HTi10 チップ TNGA 三菱マテリアル 05337595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質HTi10コーナー半径(mm)0.8注文コード05337595品番TNGA160408 HTi10
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなしトラスコ品番168-0901材質HTi10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06212884
2016-03-01
用途: 硬度の高い物の仕上げ加工など

ロー付けタイプも使ってますが、こちらの方が
無理が効くので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする