三菱マテリアル
チップ TEGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05337814
品番
TEGX160304L HTi10
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
材質
HTi10
トラスコ品番
118-7147
種別
ポジ
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-