曜日別特売
TCGN090204 HTi10 チップ TCGN 三菱マテリアル 05338602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TCGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)9.6
内容量1箱(10個)注文コード05338602品番TCGN090204 HTi10
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)9.6厚さ(mm)2.38コーナー半径(mm)0.4内接円直径(Φmm)5.56トラスコ品番167-7535材質HTi10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする