曜日別特売
PRE-W150-02-40 PRE-W150 UNION(ユニオン) 05341966

PRE-W150-02-40 PRE-W150 UNION(ユニオン) 05341966
PRE-W150-02-40 PRE-W150 UNION(ユニオン) 05341966

PRE-W150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本材質ブラス ユニミストマットブラック注文コード05341966品番PRE-W150-02-40
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ブラス ユニミストマットブラック質量(kg)0.96寸法180×50×42取付ビスΦ3.8(木ビス)ドア厚(mm)対応:40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする