曜日別特売
PRE-TH353-205 PRE-TH353 UNION(ユニオン) 05342395

PRE-TH353-205 PRE-TH353 UNION(ユニオン) 05342395
PRE-TH353-205 PRE-TH353 UNION(ユニオン) 05342395

PRE-TH353

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個材質ブラス 硫化イブシダークブラウン注文コード05342395品番PRE-TH353-205
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質ブラス 硫化イブシダークブラウン質量(kg)0.06寸法Φ20×25ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする