UNION(ユニオン)
PRE-TH353
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ブラス ストーンブラストチャコールペイント
注文コード
05342420
品番
PRE-TH353-252
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブラス ストーンブラストチャコールペイント
質量(kg)
0.06
寸法
Φ20×25
ボード厚さ(mm)
対応:16~22
取付ビス
M4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850