※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SNMA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
UTi20T
HTi05T
HTi10
UTi20T
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05342757
品番
SNMA120408 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
118-1017
材質
UTi20T
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18