三菱マテリアル
チップ SNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
材質
HTi10
UTi20T
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05342915
品番
SNGN120408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025