曜日別特売
PRE-F120-02 PRE-F120 UNION(ユニオン) 05343199

PRE-F120-02 PRE-F120 UNION(ユニオン) 05343199
PRE-F120-02 PRE-F120 UNION(ユニオン) 05343199

PRE-F120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
材質亜鉛ダイキャスト サテンブラック
内容量1個注文コード05343199品番PRE-F120-02
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

自閉式・屋内用

材質亜鉛ダイキャスト サテンブラック質量(kg)0.06寸法72×14耐荷重(kg)5取付ビスΦ3.1(木ビス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする