コンパクトツール
吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
仕様
●糊付ペーパー用パッド●吸塵式
注文コード
05345211
品番
820A4D-LPS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途
広い面積の研削・研磨作業などに。
仕様
●糊付ペーパー用パッド●吸塵式
寸法(mm)
93×121×400
質量(kg)
2.5
タイプ
のり式
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)95×400(穴あき)
流量(L/min)
400
パッド
(適合)93×400 LP[294062LA]
騒音レベル(dB(A))
88
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
93×400