NKN2 WM 長角NOSトレー マルケイ(国際化工) 05345911

長角NOSトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シラモクメ
寸法(mm)305×210×h15
内容量1枚注文コード05345911品番NKN2 WM
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

紙を樹脂で補強した、軽くて丈夫な洗えるトレー。
紙と樹脂のハイブリッド技術から生まれたラミネトレー。
食洗機対応でお手入れも簡単。
幅広のリブは持ちやすいデザイン。
上品な木目の風合いは飽きが来ず、様々なシーンにマッチします。
製品の50%以上が持続的に利用可能な資源である紙でできています。
洗剤で落ちにくい汚れには、酸素系漂白剤を使用し漂白剤の取扱説明書をお読みください。
塩素系漂白剤は光沢が落ち、黄ばみの原因になりますので使用しないでください。
食器カゴなどの金属部に強くふれると、落ちない汚れがつきますので注意してください。

材質材質:紙+樹脂寸法(mm)305×210×h15シラモクメ質量(g)191サイズ(cm)30温度(℃)耐熱・耐冷:100対応食器洗浄乾燥機使用可
注意
※電子レンジやオーブンレンジには使用しないでください。火のそばに置かないでください。
※たわし、みがき粉でみがくと傷がつきますので使用しないでください。
※高温・長時間の浸漬は表面を侵しますので予備浸漬は30~40℃のお湯で15~20分程度としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする