マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 三つ仕切り皿小
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
05346139
品番
J25KO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。
食品衛生法に適合、安全・安心な製品です。
シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
材質
メラミン樹脂
質量(g)
180
温度(℃)
耐熱・耐冷:120
対応
食器洗浄乾燥機使用可
寸法(cm)
経19.4×h2.8
注意
※電子レンジ使用不可