曜日別特売
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365

RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365
RR7726LFBK3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347365

デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLW
ブラック
内容量1着注文コード05347365品番RR7726LFBK3
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スマートなシルエットと快適な履き心地で使う時と場所を選ばない、使い勝手に優れるカーゴタイプのウインターパンツ直穿きとしてもオーバーパンツとしても着用可能
6ポケットのカーゴパンツに、天候に左右されることのない、防風・防水・透湿素材のデュアルテックスファブリクスと、中綿ウォームマックスをインサートした暖かいウインターパンツ。カーゴパンツの機動力・機能性に安全性を高める膝のプロテクションを標準装備。ウエストルーズフィット仕様で幅広いウエスト調整が可能なため、アンダーパンツの種類に合わせ調整可能。股下サイズは通常丈のほかにショート丈も用意。
着用場面を選ばないデザインで、様々なシーンで活躍します。

用途
品番: RR7726LF
品名: デュアルテックスウインターカーゴパンツLF
COLOR: ブラック、オリーブ
SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)
MW-short(30-36inch、股下70-76cm)、LW-short(34-40inch、股下73-79cm)
MATERIAL: 表地/ナイロン、TPUボンディング(タッサーデュアルテックス加工)
中綿/ポリエステル(ウォームマックス)
裏地/ナイロン(タフタ)
PROTECTOR: ニーガード標準装備
・OPTION: ウエストパッド
ブラックサイズLWプロテクターニーガード標準装備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする