曜日別特売
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390

RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390
RR7726LFBK-S3 デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347390

デュアルテックスウインターカーゴパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLWショート
ブラック
内容量1着注文コード05347390品番RR7726LFBK-S3
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スマートなシルエットと快適な履き心地で使う時と場所を選ばない、使い勝手に優れるカーゴタイプのウインターパンツ直穿きとしてもオーバーパンツとしても着用可能
6ポケットのカーゴパンツに、天候に左右されることのない、防風・防水・透湿素材のデュアルテックスファブリクスと、中綿ウォームマックスをインサートした暖かいウインターパンツ。カーゴパンツの機動力・機能性に安全性を高める膝のプロテクションを標準装備。ウエストルーズフィット仕様で幅広いウエスト調整が可能なため、アンダーパンツの種類に合わせ調整可能。股下サイズは通常丈のほかにショート丈も用意。
着用場面を選ばないデザインで、様々なシーンで活躍します。

用途
品番: RR7726LF
品名: デュアルテックスウインターカーゴパンツLF
COLOR: ブラック、オリーブ
SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)
MW-short(30-36inch、股下70-76cm)、LW-short(34-40inch、股下73-79cm)
MATERIAL: 表地/ナイロン、TPUボンディング(タッサーデュアルテックス加工)
中綿/ポリエステル(ウォームマックス)
裏地/ナイロン(タフタ)
PROTECTOR: ニーガード標準装備
・OPTION: ウエストパッド
ブラックサイズLWショートプロテクターニーガード標準装備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする