RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645

RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645
RR7513LFBK3 メッシュカーゴパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347645

メッシュカーゴパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLW
内容量1着注文コード05347645品番RR7513LFBK3
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

収納に長けたカーゴスタイルメッシュパンツ
強烈な夏の太陽光を効果的に遮断する特殊製法を施した、高い引き裂き強度を持つスパックスメッシュEXTRAを採用。 ウエストパッド、ニーシンガードを標準装備し、しっかりライダーを守ります。気の利いたポケット配置と高い収納力により、ツーリング時の小物を上手に分類収納可能。ゆとりのルーズフィット仕様によりウエストのアジャストが可能で、スマートなシルエットはバイクに乗っても降りてもその場に自然に溶け込みます。

用途
品番: RR7513LF
品名: メッシュカーゴパンツルーズフィット
COLOR ブラック
シルエット: ストレートフィット
SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、
MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
※サイズチャート
MATERIAL: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ
PROTECTOR:ウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)
ブラックサイズLWプロテクターウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする