曜日別特売
RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706

RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706
RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706
RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706
RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706
RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706
RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706
RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706
RR7515LFBK-S2 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347706

フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズMWショート
内容量1着注文コード05347706品番RR7515LFBK-S2
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メッシュパンツのフルパッド仕様で安全安心
プラスチックニーシンガードに新形状のウエストサイドパッドを装備し、プロテクション性能がさらに向上しました。 また、要所要所にヌバックレザーを採用したことにより、ニーグリップを向上させると共にエンジンの熱風からライダーの内股を守ります。 バイク専用立体構造と着座部や転倒時の耐擦過性を考慮し、ヒップにはヘビーコットンを採用しました。 股部分にはストレッチ素材を採用し、脚が大きく開き動きやすい仕様。

用途
品番: RR7515LF
品名: フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット
COLOR: ブラック
シルエット: ストレートフィット
SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、
MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
MATERIAL: ポリエステル、ポリエステルメッシュ、ヌバックレザー
ブラックサイズMWショート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする