曜日別特売
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749

RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749
RR7516LFBK3 バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347749

バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLW
内容量1着注文コード05347749品番RR7516LFBK3
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

12個ものポケットを備えた多収納メッシュパンツ
ヒートガード装備で足元安心
ジッパーポケットを効果的に配置し、通常ポケットも含めるとなんと12か所のポケットを装備した多収納が可能なメッシュパンツ。 これだけのポケットを備えつつも、スマートなストレートシルエットで着用シーンを選びません。 ニーグリップで擦れやすいズボンの裾は、アジャストフラップも兼ねた牛革製ヒートガードをしっかり装備して補強しました。 ストリートからアウトドアまで幅広くカバーするライディングメッシュパンツです。

用途
品番: RR7516LF
品名: バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット
COLOR: ブラック
シルエット: ストレートフィット
SIZE(inch):
SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
MATERIAL:
表地/(QTYラベル:ポリエステル、コットン、牛革、ポリウレタン)
裏地/スーパーエアメッシュ(QTYラベル:ポリエステルメッシュ)
PROTECTOR:ウエストサイドパッド、
ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)
ブラックサイズLWプロテクターウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする