曜日別特売
RR9973YB クイックオープンZIPタブ 4ヶセット ラフアンドロード 05347880

RR9973YB クイックオープンZIPタブ 4ヶセット ラフアンドロード 05347880
RR9973YB クイックオープンZIPタブ 4ヶセット ラフアンドロード 05347880

クイックオープンZIPタブ 4ヶセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Y.ブルー
内容量1セット注文コード05347880品番RR9973YB
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

グローブをしたままでもラクラク開閉
グローブをしたままラクラク開閉が出来るジップタブ。お手持ちのバッグやジャケットなどのジップスライダー部分に装着できます。
※ジップスライダーによっては装着できない場合もあります。ご確認の上お求め下さい。

用途
品番: RR9973
品名: クイックオープンZIPタブ 4ヶセット
COLOR: ブラック、レッド、ライム、Y.ブルー
内容: 4ヶセット
SIZE: 全長6.5cm、リング内径:2cm
Y.ブルー内容4ヶセット全長(cm)6.5内径(Φcm)リング:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする