MLT1401L UP20M チップ MLT 三菱マテリアル 05348183

チップ MLT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質UP20Mトラスコ品番166-5472注文コード05348183品番MLT1401L UP20M
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

用途ねじ切り用寸法L2(mm)6.5寸法Re(mm)0.1寸法S1(mm)4.76全長L1(mm)11.8材質UP20Mコーナー半径(mm)0.1厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴トラスコ品番166-5472ピッチ(mm)1.5-2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする