MLT1001L UTi20T チップ MLT 三菱マテリアル 05348192

チップ MLT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質UTi20Tトラスコ品番166-6070注文コード05348192品番MLT1001L UTi20T
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

用途ねじ切り用寸法L2(mm)5寸法Re(mm)0.1寸法S1(mm)2.38全長L1(mm)7材質UTi20Tコーナー半径(mm)0.1厚さ(mm)2.38穴の形状円筒穴トラスコ品番166-6070ピッチ(mm)1.5-2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする