曜日別特売
TJ-42 No.22 手すりカバー ナカ工業 05348476

TJ-42 No.22 手すりカバー ナカ工業 05348476
TJ-42 No.22 手すりカバー ナカ工業 05348476
TJ-42 No.22 手すりカバー ナカ工業 05348476
TJ-42 No.22 手すりカバー ナカ工業 05348476

手すりカバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
No.22ライトブラウン
径(Φmm)手すり:42.7
内容量1本注文コード05348476品番TJ-42 No.22
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。
樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。

用途
手すりカバー/歩行補助手すり
材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)No.22ライトブラウン径(Φmm)手すり:42.7定尺(mm)2500
関連資料:手すりカバー径対応表(0.8MB)取扱説明書:(0.36MB)
注意
※曲げ対応不可、直線部のみとなります。コーナー部は縁切施工となります。
※端部カバーは別売りです。
※端部カバーが無いタイプは、手すりカバー本体の切断小口の仕上処理が特に重要となります。手が触れる部分となりますので、バリ等が無くなるまでしっかり処理してから施工してください。
※手すりカバー本体はΦ34~Φ48.6の手すりに取り付けることができますが、端部カバーは特定の手摺径のみとなります。詳しくは、手摺径対応表をご覧ください。
※本製品は接着固定となります。推奨はコニシボンドSUです。ホームセンター等でお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 既存手すりへのカバー
古河電池株式会社製造業

コロナ禍以降手すりをアルコール消毒する頻度が高くなり、手すり表面がザラザラになってしまい、その対策として購入しましたが、届いたカバーには配送中についたのかあちらこちに黒い汚れが、水拭きでは簡単に取れない汚れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする