kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948

本体イメージ

kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948
kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948
kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948
kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948
kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948
kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948
kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948
kot2ba-6045 ステンレス作業台2段タイプ 高昇 05348948

ステンレス作業台2段タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)600
奥行(mm)450
内容量1セット(1セット)注文コード05348948品番kot2ba-6045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
幅(mm)600高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05349088
2025-09-09
用途: 焼き鳥屋で仕込み作業台です。
Aコープ一武店

梱包もしっかりしてありました。凹みもなくピカピカで大切に使いたいと思える輝きです。
下段の高さも自由に決められるし、水洗いする時も下段には水がかからないようになっているので濡れたくないものを入れておけるので便利です。
幅120を買いましたが、そこまで重くはないので掃除もしやすいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする