曜日別特売
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167

本体イメージ

kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167
kot2ca-5045 ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇 05349167

ステンレス作業台2段タイプキャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)500
内容量1セット(1セット)注文コード05349167品番kot2ca-5045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)500高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする