本体イメージ
高昇
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
600
300
400
450
500
600
700
750
800
900
1000
1200
1500
1800
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット)
注文コード
05349176
品番
kot2ca-6045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(mm)
600
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
120
棚段数
2
材質(天板)
ステンレス
脚の種類
キャスター
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500