kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490
kot3ba-7545 ステンレス作業台3段タイプ 高昇 05349490

ステンレス作業台3段タイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)750
奥行(mm)450
内容量1セット(1セット)注文コード05349490品番kot3ba-7545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
幅(mm)750高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05349499
2026-03-04
用途: 厨房
アール・プロ株式会社飲食業

しっかりした作り、材質で、想像以上のコスパでした!

2025-10-08
用途: 牛農場で使用

牛農場の家畜人工授精所のステンレスシンクの横に設置。オールステンレスで腐食も無く、清潔感があり快適に使用できています。下にものを置けるのもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05349578
2025-09-18
用途: 厨房の盛り付け台
飲食業

下に食器を置けるのでやりやすい。
上の台に奥側に物が落ちないようについたてがあると尚便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする