※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋国際
1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
05350190
品番
TW210-6×1m 1-1 SUS
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:ステンレス
品番
(口金具)1
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.5
ねじ規格
口金具品番1:R1/4
耐熱温度(℃)
0~+80
ホース外径(Φmm)
6.3
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:50
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。