※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋国際
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース 片側K2対応ケルヒャー金具付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
5
注文コード
05350366
品番
TW210-6×5m+K1+K2
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
ケルヒャー金具:真鍮
品番
(ケルヒャー金具)K1=K2
長さ(m)
5
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.5
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:50
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。