16 テーパーシャンクドリル モノタロウ 05352287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

テーパーシャンクドリル

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径D(Φmm)16
シャンク径MT2
溝長(mm)130
内容量1本注文コード05352287品番16
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用テーパシャンクドリル。

用途一般穴あけ用。刃径D(Φmm)16溝長(mm)130全長(mm)230シャンク(MT No.)2シャンク径MT2材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05352262
2025-03-31
用途: 穴あけ
SNコーポレーション製造業

使用中の短いドリルはあったのですが穴深さが深く新規購入しました。
素材はアルミでしたが普通に切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 05352287
2023-11-04
用途: CNC旋盤加工
合同会社小松精機製造業

普通に使えます。S45C材、深さ100㎜、数100個、1本のドリルで再研無で終わりました。

2が参考にしています
対象商品 : 05352262
2023-06-27
用途: 鉄にドリル開けをする時

同じ商品では無いにしても安いので、耐久性が良いかどうかはこれから見ます。

対象商品 : 05352323
2020-04-13
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

切れもよく満足しています。キリ研ぎの安価なものがあれば最高です。

対象商品 : 05352244
2019-12-01
用途: NC旋盤で鉄への穴あけ

問題なく使えるのに超格安で手に入るのが嬉しいです。各サイズを取りそろえたいと思ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 05352323
2019-10-03
用途: エンジンスタンドの加工

安い割にしっかりとした造りで、問題無く使用できました。コバルトハイスや超硬のものも安く作って頂けると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 05352314
2018-08-07
用途: 製品の加工用
有限会社フロンティアデザインサービス業

一般的なツールなので特になし。台湾製だったので、製品の品質にやや
不安がある。

1が参考にしています
対象商品 : 05352366
2017-05-07
用途: 木製品の貫通穴をあけた。
白鳥工房製造業

刃の後もつかないで綺麗にあいた。貫通させるさいの抵抗も最小限だった。機械のシャンクがM2の為他のドリルもM2だと尚更良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする