曜日別特売
TW210-12×1m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際 05352378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-12×1m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際 05352378
TW210-12×1m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際 05352378
TW210-12×1m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際 05352378

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)1注文コード05352378品番TW210-12×1m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする