曜日別特売
TW210-12×30m 1+4CSF-1+4CPF SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際 05352728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-12×30m 1+4CSF-1+4CPF SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際 05352728
TW210-12×30m 1+4CSF-1+4CPF SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際 05352728
TW210-12×30m 1+4CSF-1+4CPF SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際 05352728

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)30注文コード05352728品番TW210-12×30m 1+4CSF-1+4CPF SUS
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。

用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする