曜日別特売
ゴム9x300L PH=F5-M16 タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド 05353647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム9x300L PH=F5-M16 タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド 05353647
ゴム9x300L PH=F5-M16 タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド 05353647
ゴム9x300L PH=F5-M16 タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド 05353647
ゴム9x300L PH=F5-M16 タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド 05353647

タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)300注文コード05353647品番ゴム9x300L PH=F5-M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000全長(mm)300使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする