PVC9x400L PH=M1-1/4 タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランド 05353830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC9x400L PH=M1-1/4 タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランド 05353830
PVC9x400L PH=M1-1/4 タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランド 05353830
PVC9x400L PH=M1-1/4 タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランド 05353830

タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)400注文コード05353830品番PVC9x400L PH=M1-1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。全長(mm)400使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格オス:R1/4使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする