曜日別特売
PVC12x10M SH=東洋 タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランド 05353979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC12x10M SH=東洋 タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランド 05353979
PVC12x10M SH=東洋 タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランド 05353979
PVC12x10M SH=東洋 タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランド 05353979
PVC12x10M SH=東洋 タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランド 05353979

タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長(m)10注文コード05353979品番PVC12x10M SH=東洋
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
使用温度範囲(℃)-5~+50全長(m)10最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする