曜日別特売
RR7987BK5 ウインドガードスリムインナージャケット ラフアンドロード 05355239

RR7987BK5 ウインドガードスリムインナージャケット ラフアンドロード 05355239
RR7987BK5 ウインドガードスリムインナージャケット ラフアンドロード 05355239
RR7987BK5 ウインドガードスリムインナージャケット ラフアンドロード 05355239
RR7987BK5 ウインドガードスリムインナージャケット ラフアンドロード 05355239
RR7987BK5 ウインドガードスリムインナージャケット ラフアンドロード 05355239
RR7987BK5 ウインドガードスリムインナージャケット ラフアンドロード 05355239

ウインドガードスリムインナージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード05355239品番RR7987BK5
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ウインドガードで風をブロック
オールシーズン対応アウタージャケットとのコンビネーションで行動範囲が広がります。
ウインドガード採用で、薄くしなやかに仕上げてありタイトなアウターに合わせやすく、メーカーオールシーズン対応アウターとのコンビネーションで、快適なライディングライフをサポート。スリムで運動性が良く、コンパクトで収納場所を選ばないので常に携帯しておけば思いがけない寒さにも対応。
ウインドガードで風をブロック
オールシーズン対応アウタージャケットとのコンビネーションで行動範囲が広がります。
ウインドガード採用で、薄くしなやかに仕上げてありタイトなアウターに合わせやすく、メーカーオールシーズン対応アウターとのコンビネーションで、快適なライディングライフをサポート。スリムで運動性が良く、コンパクトで収納場所を選ばないので常に携帯しておけば思いがけない寒さにも対応。

用途
品番: RR7987
品名: ウインドガードスリムインナージャケット
COLOR: ブラック
SIZE: S、M、L、LL、XL、BM、BL、BLL
MATERIAL: 表地/ポリエステル(ウインドガード加工)
重量: 約270g (Lサイズ)
ブラックサイズXL質量(g)約270 (Lサイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする