曜日別特売
ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339

 

ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339
ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339
ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339
ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339
ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339
ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339
ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339
ECT-CAT-059HM リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ エコリカ 05357339

リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ059Hシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マゼンタ
印字枚数13500枚
内容量1個注文コード05357339品番ECT-CAT-059HM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種LBP851C/LBP852Ci/LBP861C/LBP862Ci種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:1.71、本体:1.25マゼンタ適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265印字枚数13500枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ059H マゼンタ(CRG-059HMAG)入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする