ナイキ
デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
アッシュグレー
ピーコック
ブラック
セサミ
アッシュグレー
シェルピンク
パウダーブルー
アッシュブラウン
ペールイエロー
ダークグリーン
モスグリーン
間口(mm)
1100
1100
1000
1400
1600
1200
654
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05357671
品番
HN11P-AGL
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
両面共にマグネットが使用できます。
用途
事務用
トラスコ品番
662-8871
材質
パネル:クロスタイプ
色
アッシュグレー
高さ(mm)
350
奥行(mm)
26
間口(mm)
1100
マグネット
使用可能
パネル
クロスタイプ
注意
※マグネットの強度によっては、使用できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません