ナイキ
デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
色
ペールイエロー
ピーコック
ブラック
セサミ
アッシュグレー
シェルピンク
パウダーブルー
アッシュブラウン
ペールイエロー
ダークグリーン
モスグリーン
間口(mm)
1600
1100
1000
1400
1600
1200
654
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05358005
品番
HN16P-PY
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
両面共にマグネットが使用できます。
用途
事務用
トラスコ品番
662-8882
材質
パネル:クロスタイプ
色
ペールイエロー
高さ(mm)
350
奥行(mm)
26
間口(mm)
1600
マグネット
使用可能
パネル
クロスタイプ
注意
※マグネットの強度によっては、使用できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません