曜日別特売
HN167TNN-SBCA ワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana ナイキ 05358757

ワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
間口(mm)1600
天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック
天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック
天板:ホワイト/本体:サテンホワイト
天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト
天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト
天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト
天板:ホワイト/本体:サテンブラック
天板:シルクウッド/本体:サテンブラック
天板:サンドオーク/本体:サテンブラック
天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ
天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ
天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ
天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ
天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト
天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト
天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンホワイト
天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック
天板:サテンブラック/本体:サテンブラック
天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンブラック
天板:サテンホワイト/本体:サテンアッシュトープ
天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ
天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ
天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:サテンホワイト
天板:ブラック/本体:サテンホワイト
天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンブラック
天板:ダークウォールナット/本体:サテンブラック
天板:ブラック/本体:サテンブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンアッシュトープ
天板:ダークウォールナット/本体:サテンアッシュトープ
天板:ブラック/本体:サテンアッシュトープ
内容量1台注文コード05358757品番HN167TNN-SBCA
参考基準価格(税別)¥214,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。

用途
事務用
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付トラスコ品番664-7489材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック高さ(mm)720タイプ両袖タイプ奥行(mm)685間口(mm)1600仕上メラミン化粧板張り色(天板)ショコラアッシュ天板厚さ(mm)20均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,400/税込11,440
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする