曜日別特売
HN127TN-SBSO ワークデスク(片袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana ナイキ 05360550

ワークデスク(片袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
間口1200(mm)
天板:サンドオーク/本体:サテンブラック
天板:サンドオーク/本体:サテンブラック
天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト
天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト
天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンホワイト
天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック
天板:サテンブラック/本体:サテンブラック
天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンブラック
天板:サテンホワイト/本体:サテンアッシュトープ
天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ
天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ
天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:サテンホワイト
天板:ブラック/本体:サテンホワイト
天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンブラック
天板:ダークウォールナット/本体:サテンブラック
天板:ブラック/本体:サテンブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンアッシュトープ
天板:ダークウォールナット/本体:サテンアッシュトープ
天板:ブラック/本体:サテンアッシュトープ
天板:ホワイト/本体:サテンホワイト
天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト
天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト
天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト
天板:ホワイト/本体:サテンブラック
天板:シルクウッド/本体:サテンブラック
天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック
天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ
天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ
天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ
天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ
内容量1台注文コード05360550品番HN127TN-SBSO
参考基準価格(税別)¥145,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。

用途事務用付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付トラスコ品番665-8496材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンブラック高さ(mm)720タイプ片袖タイプ奥行(mm)685間口(mm)1200仕上メラミン化粧板張り色(天板)サンドオーク天板厚さ(mm)20均等積載量(kg/段)15グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60
注意
※W1000タイプには中央引出しは取付けできません。

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,300/税込9,130
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする