東正車輛
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
75
100
許容荷重(daN)
40
30
40
50
取付高(mm)
92
65
92
122
車輪幅(mm)
23
23
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05366323
品番
EJ-75R-S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
軽荷重Eシリーズ
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
形状
自在
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
23
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
取付穴径d(mm)
6.5
偏心E(mm)
28
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)