東正車輛
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
65
50
75
100
許容荷重(daN)
30
30
40
50
取付高(mm)
82
65
92
122
車輪幅(mm)
23
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05366332
品番
EJ-65R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
軽荷重Eシリーズ
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
82
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
形状
自在
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
車輪幅R(mm)
23
取付穴径d(mm)
6.5
偏心E(mm)
24
ロック
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪