※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SWCC SHOWA CABLE SYSTEMS
昭和電線ケーブルシステム PVCケーブル, 導体材質:スズめっき銅線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(30m)
注文コード
05367209
品番
UL1007 #18 Black SWCC 30m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
【断熱壁】0.5
色
【外被】黒
長さ(m)
30
規格
CSA 認証, UL リスト
定格電圧(V)
300
絶縁体
PVC
構成
【導体(mm)】34/0.18
AWG
18
素線径(mm)
0.18
外径(mm)
2.13
断面積(mm
2
)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
ケーブル形状
シングルコア
ストランド数
34
最大動作温度(℃)
80