※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム バルブユニット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05367227
品番
ZR100-K15MZ-DYML
参考基準価格(税別)
¥63,750
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
M型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m
単位
SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
リード線
コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
ロックナットなし:ブラケットAまたはB付
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ/PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能