37444594 隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ 小泉製麻 05368356

37444594 隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ 小泉製麻 05368356
37444594 隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ 小泉製麻 05368356
37444594 隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ 小泉製麻 05368356
37444594 隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ 小泉製麻 05368356

隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05368356品番37444594
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。
内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。
従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)
農林水産省推奨規格に適合。

用途米、粒状物などの運搬ベージュ容量(L)1440本体サイズ(mm)角1050×H1200最大充填質量(kg)1090投入口サイズ(mm)Φ600×H550排出口径(Φmm)Φ500×H450
関連資料:(5.95MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする