曜日別特売
TS1TESD410C ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル トランセンド 05368496

TS1TESD410C ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル トランセンド 05368496
TS1TESD410C ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル トランセンド 05368496
TS1TESD410C ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル トランセンド 05368496
TS1TESD410C ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル トランセンド 05368496
TS1TESD410C ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル トランセンド 05368496
TS1TESD410C ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル トランセンド 05368496
TS1TESD410C ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル トランセンド 05368496

ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(TB)1注文コード05368496品番TS1TESD410C
3月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。
米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。
また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。

濃紺質量(g)65 (2.3 oz)インターフェース接続:USB 20Gbps保証期間5年保証フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F)サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57")RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)1USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)読出し:最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする