曜日別特売
MRS-180FWTR1 リーチインショーケース冷凍(スイング扉) フクシマガリレイ 05368801

製品メイン画像

リーチインショーケース冷凍(スイング扉)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台(1台)消費電力(W)(50/60Hz)【冷却時】1935/2045【霜取り時】2135/2135電源両電源注文コード05368801品番MRS-180FWTR1
参考基準価格(税別)¥2,103,000販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
用途冷凍品の保管質量(kg)300外形寸法(mm)1800×650×1900電源両電源内容積(L)955消費電力(W)(50/60Hz)【冷却時】1935/2045【霜取り時】2135/2135冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A冷媒封入量(g)1170年間消費電力量(kW)9575h/年省エネ基準達成率(%)1.31
関連資料:仕様図(0.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする