製品メイン画像
フクシマガリレイ
ワイン専用リーチインショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
外形寸法(mm)
600×650×1900
600×650×1900
1200×650×1900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05368819
品番
MWS-060GWSR1
参考基準価格(税別)
¥890,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
用途
ワイン保管用
質量(kg)
110
外形寸法(mm)
600×650×1900
電源(V)
単相100
内容積(L)
297
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】375/410【霜取り時】76/76
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R-448A
冷媒封入量(g)
220
省エネ基準達成率(%)
トップランナー対象外機器
関連資料:
仕様図(0.16MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。