OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
27
27
27
23
24
25
26
28
29
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
90
15
20
25
35
45
55
65
75
90
95
100
105
110
全長(mm)
180
65
70
75
95
100
120
125
135
155
180
195
200
205
210
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05369271
品番
XPM-EDL 27
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃径(Φmm)
27
刃長(mm)
90
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
トラスコ品番
200-4674
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差
0~-0.030
ねじれ角
約30
コーナー形状
ピンカド
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇