OSG(オーエスジー)
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
2.5
2.5
4
5
6
8
10
12
14
18
22
26
30
34
38
50
55
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05369944
品番
XPM-EBD R0.5×1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
ねじれ角
約30
ノーズ半径(mm)
R0.5
ボール半径R(mm)
0.5
刃長Lc(mm)
2.5
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇